pagina iniziale

LEGRAND - LEG555528 SPINA MOBILE IP67 63A 3P+T 380V

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG555528 SPINA MOBILE IP67 63A 3P+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Colore identificativo - Rosso

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414970734822

Codice prodotto

LEG555528

Cod. produttore

555528

Produttore

BTI

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Numero RAL:

3000

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile dritta 3P+T, IP66/67, IK09, In= 63A, Vn=380÷415Vac, rossa.