LEGRAND - LEG555509 PRESA MOBILE IP67 63A 3P+N+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
2 PZ
EAN
3414970734747
Codice prodotto
LEG555509
Cod. produttore
555509
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
3000
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no