SIRENA - ACUSTICA arancione fissa/lampeggiante suono continuo/intermittente 68db IP30 diam 60mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tensione nominale - 12÷24 V
tipo di corrente - AC/DC
tipo di segnale acustico - tono a impulsi/tono continuo
Tipo di montaggio - altri
volume - 68 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8010152386824
Codice prodotto
SR38682
Cod. produttore
38682
Produttore
SIR38682
tensione nominale:
12÷24 V
tipo di corrente:
AC/DC
tipo di segnale acustico:
tono a impulsi/tono continuo
Tipo di montaggio:
altri
volume:
68 dB
colore calotta:
arancione
tipo di segnale ottico:
altri
grado di protezione (IP):
IP30
adatto per montaggio a parete:
No
colore dell\'apparecchio:
grigio
adatto per fissaggio a soffitto:
No
tipo di segnalatore acustico:
altri
corrente assorbita:
0.17 A
con contatto:
No
Tipo lampada:
LED
tipo di protezione (NEMA):
altri
frequenza del segnale acustico:
3.2 kHz
conforme a EN54-23:
No
Compatibile con Apple HomeKit:
No
Compatibile con Google Assistant:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
No
Supporto disponibile IFTTT:
No