LEGRAND - LEG555454 PRESA FISSA 90 GRADI IP67 32A 2P+T 220V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Protezione - Nessuno 
- Interruttore differenziale - Nessuno 
- Installazione - Montaggio a parete 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Tipo di prese CEE 16 A - Nessuno 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
3245065554540
Codice prodotto
LEG555454
Cod. produttore
555454
Produttore
BTI
Protezione:
Nessuno
Interruttore differenziale:
Nessuno
Installazione:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di prese CEE 16 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 32 A:
1 Presa 32A xP xxxV
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di prese Schuko:
1
Numero di interruttori automatici modulari:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
Altri
Ingresso cavo diametro:
M32
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio
Altezza:
163 mm
Larghezza:
113 mm
Profondità:
156 mm