LEGRAND - LEG555414 PRESA MOBILE IP67 32A 2P+T 220V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
5 PZ
EAN
3245065554144
Codice prodotto
LEG555414
Cod. produttore
555414
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
5005
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no