LEGRAND - LEG555385 PRESA FISSA INCASSO IP67 16A 3P+T 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
3245065553857
Codice prodotto
LEG555385
Cod. produttore
555385
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica