LEGRAND - LEG555354 PRESA FISSA 90 GRADI IP67 16A 2P+T 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
3245065553543
Codice prodotto
LEG555354
Cod. produttore
555354
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica