pagina iniziale

LEGRAND - LEG555217 PRESA MOBILE IP44 32A 2P+T 380V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245065552171

Codice prodotto

LEG555217

Cod. produttore

555217

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

9 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

3000

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile dritta 2P+T, IP44/IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Bloccaggio del cavo e chiusura senza viti