LEGRAND - LEG555188 PRESA FISSA INCASSO IP44 16A 3P+T 380V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 4 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
3245065551884
Codice prodotto
LEG555188
Cod. produttore
555188
Produttore
BTI
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
84 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
70 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
84 mm
Conforme alle norme MIL:
no