LEGRAND - LEG555157 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 16A 2P+T 380V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Nessuno
Interruttore differenziale - Nessuno
Installazione - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di prese CEE 16 A - 1 Presa 16A xP xxxV
Confezione
5 PZ
EAN
3245065551570
Codice prodotto
LEG555157
Cod. produttore
555157
Produttore
BTI
Protezione:
Nessuno
Interruttore differenziale:
Nessuno
Installazione:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di prese CEE 16 A:
1 Presa 16A xP xxxV
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di prese Schuko:
1
Numero di interruttori automatici modulari:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
Altri
Ingresso cavo diametro:
M25
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio
Altezza:
131 mm
Larghezza:
93 mm
Profondità:
125 mm