pagina iniziale

LEGRAND - LEG485018 P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=100MM GP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG485018 P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=100MM GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 24 M

EAN

3414972143691

Codice prodotto

LEG485018

Cod. produttore

485018

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Altri

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Blu

Separatori rettilinei. Altezza: 100 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P Fornita con n. 1 kit di messa a terra