pagina iniziale

LEGRAND - LEG484092 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 100X40

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

3414972035293

Codice prodotto

LEG484092

Cod. produttore

484092

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.9 mm

Sezione utile:

39577 mm²

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

4.43 kg/m

Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P