LEGRAND - LEG484078 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 50X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
3414972031219
Codice prodotto
LEG484078
Cod. produttore
484078
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
19193.24 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
3.72 kg/m
Elemento rettilineo chiuso imbutito MF. Altezza 50 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P