pagina iniziale

LEGRAND - LEG484073 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 100X50

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG484073 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 100X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

3414972035149

Codice prodotto

LEG484073

Cod. produttore

484073

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.9 mm

Sezione utile:

49517 mm²

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

4.73133333 kg/m

Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P