LEGRAND - LEG484070 P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X200 GP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
3414972035057
Codice prodotto
LEG484070
Cod. produttore
484070
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Sezione utile:
19637 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
1.85766667 kg/m