pagina iniziale

LEGRAND - LEG484069 P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X150 GP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG484069 P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X150 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

3414972035026

Codice prodotto

LEG484069

Cod. produttore

484069

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Sezione utile:

14727 mm²

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

1.60733333 kg/m

Base rettilinea forata liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P