pagina iniziale

LEGRAND - LEG484057 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X400

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG484057 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

3414972031455

Codice prodotto

LEG484057

Cod. produttore

484057

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.9 mm

Sezione utile:

19193.24 mm²

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

3.29666667 kg/m

Elemento rettilineo forato imbutito MF. Altezza 50 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P