LEGRAND - LEG484056 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X300 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
3414972031424
Codice prodotto
LEG484056
Cod. produttore
484056
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
14581.44 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
2.25066667 kg/m



