LEGRAND - LEG484033 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X300 GP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
3414972035262
Codice prodotto
LEG484033
Cod. produttore
484033
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
29577 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
3.74033333 kg/m