LEGRAND - LEG484031 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X150 GP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
3414972035200
Codice prodotto
LEG484031
Cod. produttore
484031
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Sezione utile:
14727 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
1.791 kg/m
Temperatura di esercizio:
-20...120 °C