pagina iniziale

LEGRAND - LEG484023 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X200 GP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG484023 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X200 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

3414972031158

Codice prodotto

LEG484023

Cod. produttore

484023

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Sezione utile:

9701.44 mm²

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

1.54666667 kg/m

Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P