LEGRAND - LEG483662 P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X300 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
3414971035201
Codice prodotto
LEG483662
Cod. produttore
483662
Produttore
BTI
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Testata di chiusura. Altezza: 100 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione



