LEGRAND - LEG483520 P31-TESTATA DI CHIUSURA 25X150 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 27 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
3414971035089
Codice prodotto
LEG483520
Cod. produttore
483520
Produttore
BTI
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
27 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Testata di chiusura. Altezza: 25 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione


