LEGRAND - LEG482497 P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X100 C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - In entrambe le direzioni 
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Altezza della passerella a traversini - 100 mm 
- Larghezza della passerella a traversini - 500 mm 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3414972138604
Codice prodotto
LEG482497
Cod. produttore
482497
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di curva:
Curva liscia
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Colore:
Zinco
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no



