LEGRAND - LEG482403 P31-INCROCIO VERT VAR PIANO 500X100 C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972138246
Codice prodotto
LEG482403
Cod. produttore
482403
Produttore
BTI
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Zinco