pagina iniziale

LEGRAND - LEG482170 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F 3M 100X200

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

3414971033030

Codice prodotto

LEG482170

Cod. produttore

482170

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

19641.44 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

1.86666667 kg/m

Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione