LEGRAND - LEG482106 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F 3M 100X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
3414971032552
Codice prodotto
LEG482106
Cod. produttore
482106
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.9 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
58743.24 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
5.4 kg/m
Temperatura di esercizio:
-20...120 °C


