LEGRAND - LEG482077 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X300 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
24 M
EAN
3414971873292
Codice prodotto
LEG482077
Cod. produttore
482077
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.75 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
14581 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
3.02666667 kg/m


