pagina iniziale

LEGRAND - LEG482075 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X150 Z/C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482075 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X150 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3030 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

3414971873254

Codice prodotto

LEG482075

Cod. produttore

482075

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3030 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

7261 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

1.31533333 kg/m

Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione