LEGRAND - LEG482031 P31-BASE CURVA IN DISCESA 90D 25X75 Z/C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 27 mm
Larghezza del canale portacavi - 77 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
3414971032118
Codice prodotto
LEG482031
Cod. produttore
482031
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
27 mm
Larghezza del canale portacavi:
77 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
173 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...120 °C