LEGRAND - LEG481663 P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X400 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
3414971350298
Codice prodotto
LEG481663
Cod. produttore
481663
Produttore
BTI
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Testata di chiusura. Altezza: 100 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornita con bulloneria.



