LEGRAND - LEG481519 P31-TESTATA DI CHIUSURA 25X100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del canale portacavi - 100 mm 
- Altezza del canale portacavi - 27 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
- Qualità del materiale - Altri 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
3414971031388
Codice prodotto
LEG481519
Cod. produttore
481519
Produttore
BTI
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
27 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Testata di chiusura. Altezza: 25 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir



