pagina iniziale

LEGRAND - LEG481031 P31-BASE CURVA IN DISCESA 90D 25X75 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG481031 P31-BASE CURVA IN DISCESA 90D 25X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 27 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 77 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414971029941

Codice prodotto

LEG481031

Cod. produttore

481031

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

27 mm

Larghezza del canale portacavi:

77 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

173 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Curva in discesa a 90 solo base. Altezza: 25 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.