pagina iniziale

LEGRAND - LEG480982 P31-BASE CURVA IN SALITA 90D 50X200 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480982 P31-BASE CURVA IN SALITA 90D 50X200 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3414971891982

Codice prodotto

LEG480982

Cod. produttore

480982

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Tipo di curva:

Altri

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva in salita a 90 solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir