pagina iniziale

LEGRAND - LEG480948 P31-BASE CURVA PIANA 45D 50X300 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480948 P31-BASE CURVA PIANA 45D 50X300 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414971886117

Codice prodotto

LEG480948

Cod. produttore

480948

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Tipo di curva:

Altri

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva piana a 45 solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.