LEGRAND - LEG480627 P31-DERIV LATERALE T BASE 200X50 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Modello - Giunto integrato
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Colore - Zinco
Confezione
2 PZ
EAN
3414972135030
Codice prodotto
LEG480627
Cod. produttore
480627
Produttore
BTI
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
200 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Modello:
Giunto integrato
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Zinco
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri