LEGRAND - LEG480496 P31-CURVA IN DISCESA 90D 400X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972134613
Codice prodotto
LEG480496
Cod. produttore
480496
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di curva:
Curva liscia
Superficie:
Zincato Sendzimir
Foratura laterale:
no
Colore:
Zinco
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no



