pagina iniziale

LEGRAND - LEG480423 P31-CURVA IN SALITA 90D 500X50 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480423 P31-CURVA IN SALITA 90D  500X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 50 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972134309

Codice prodotto

LEG480423

Cod. produttore

480423

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

50 mm

Larghezza della passerella a traversini:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di curva:

Curva liscia

Superficie:

Zincato Sendzimir

Foratura laterale:

no

Colore:

Zinco

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.