LEGRAND - LEG480349 P31-CURVA PIANA 90D 200X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Modello - Giunto integrato
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Colore - Zinco
Confezione
4 PZ
EAN
3414972232944
Codice prodotto
LEG480349
Cod. produttore
480349
Produttore
BTI
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
200 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Modello:
Giunto integrato
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Zinco
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri



