LEGRAND - LEG480326 P31-INCROCIO VERT VAR PIANO 400X50 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972133807
Codice prodotto
LEG480326
Cod. produttore
480326
Produttore
BTI
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Zinco