LEGRAND - LEG480073 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 100X50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
3414971027916
Codice prodotto
LEG480073
Cod. produttore
480073
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.9 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
48923.24 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
5.15133333 kg/m