LEGRAND - LEG480047 P31-BASE FORATA M/F L=3M 25X150 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 27 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
72 M
EAN
3414971027732
Codice prodotto
LEG480047
Cod. produttore
480047
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
27 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
3839.04 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
0.98333333 kg/m