LEGRAND - LEG480000 P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 50X50 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
12 M
EAN
3414972030977
Codice prodotto
LEG480000
Cod. produttore
480000
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
1000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Sezione utile:
2381.44 mm²
Con coperchio:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
0.831 kg/m