LEGRAND - LEG446897 STAFFE PER PDU (2 PEZZI)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Componente (attacco) per braccio portante
Larghezza - 2 mm
Altezza - 115 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Confezione
2 PZ
EAN
3414972027687
Codice prodotto
LEG446897
Cod. produttore
446897
Produttore
BTI
Modello:
Componente (attacco) per braccio portante
Larghezza:
2 mm
Altezza:
115 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
1200 mm
Profondità:
32 mm
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005