LEGRAND - LEG446894 GESTIONE CAVI VERTICAL 47U METALLO (KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida portacavi
Materiale - Metallo
Larghezza - 800 mm
Numero di unità rack - 47
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Confezione
1 PZ
EAN
3414972027656
Codice prodotto
LEG446894
Cod. produttore
446894
Produttore
BTI
Modello:
Guida portacavi
Materiale:
Metallo
Larghezza:
800 mm
Numero di unità rack:
47
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Colore:
Nero
Altezza:
2080 mm
Numero RAL:
9005
Lunghezza:
88 mm


