pagina iniziale

LEGRAND - LEG446892 GESTIONE CAVI VERTICALE A PETTINE 47U (K

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG446892 GESTIONE CAVI VERTICALE A PETTINE 47U (K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida portacavi

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero di unità rack - 47

  • Adatto a montaggio in rack 19" - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972027632

Codice prodotto

LEG446892

Cod. produttore

446892

Produttore

BTI

Modello:

Guida portacavi

Materiale:

Plastica

Larghezza:

800 mm

Numero di unità rack:

47

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Colore:

Nero

Altezza:

2090 mm

Numero RAL:

9005

Lunghezza:

180 mm