pagina iniziale

LEGRAND - LEG433095 TELAIO COMP CIECO PANNEL METAL H300 W800

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG433095 TELAIO COMP CIECO PANNEL METAL H300 W800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero di guide DIN - 0

  • Numero di moduli per guida DIN - 0

  • Tipo di copertura - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971980839

Codice prodotto

LEG433095

Cod. produttore

433095

Produttore

BTI

Altezza:

300 mm

Larghezza:

800 mm

Numero di guide DIN:

0

Numero di moduli per guida DIN:

0

Tipo di copertura:

Chiuso

Con copertura:

Profondità:

113 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Pannello cieco altezza 200 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in metallo - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro