LEGRAND - LEG433081 TELAI COMP FINES PANNEL METAL H200W600 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 600 mm
Numero di guide DIN - 1
Numero di moduli per guida DIN - 25
Tipo di copertura - Finestrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980730
Codice prodotto
LEG433081
Cod. produttore
433081
Produttore
BTI
Altezza:
200 mm
Larghezza:
600 mm
Numero di guide DIN:
1
Numero di moduli per guida DIN:
25
Tipo di copertura:
Finestrato
Con copertura:
sì
Profondità:
113 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Pannello finestrato altezza 200 mm per telai modulari larghezza 600 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715