LEGRAND - LEG433076 TELAIO COMP CIECO PANNEL METAL H150 W500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 500 mm
Numero di guide DIN - 0
Numero di moduli per guida DIN - 0
Tipo di copertura - Chiuso
Confezione
1 PZ
EAN
3414972023535
Codice prodotto
LEG433076
Cod. produttore
433076
Produttore
BTI
Altezza:
150 mm
Larghezza:
500 mm
Numero di guide DIN:
0
Numero di moduli per guida DIN:
0
Tipo di copertura:
Chiuso
Con copertura:
sì
Profondità:
113 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Pannello cieco altezza 150 mm per telai modulari larghezza 500 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in metallo - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro