LEGRAND - LEG433061 TELAI COMP FINES PANNEL PLAST H300W600 G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Larghezza - 600 mm
Numero di guide DIN - 1
Numero di moduli per guida DIN - 25
Tipo di copertura - Finestrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980617
Codice prodotto
LEG433061
Cod. produttore
433061
Produttore
BTI
Altezza:
300 mm
Larghezza:
600 mm
Numero di guide DIN:
1
Numero di moduli per guida DIN:
25
Tipo di copertura:
Finestrato
Con copertura:
sì
Profondità:
127 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Pannelli finestrati per telai larghezza 600 mm. Per interruttori Megatiker. Altezza pannello 300 mm